WHM取付ボックス単相2線・単相(三相)3線用1コ用・60A〜120A用 (グレー)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25064350 品番BQKR8314HK
参考基準価格(税別)¥8,750 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

単相2線式30A・120A、単相(三相)3線式60A・120Aのスマートメーターおよび一般的な電力量計が1コ収納できます。

用途壁材等に電力量計を取付けるときにお使いください。 付属品計器固定ねじ 5-25:2本、取付ねじ 4.5-45:5本、カード紙:1枚、カード紙保護用透明プレート:1枚、説明書:1枚 グレー 寸法(縦×横×深さ)(mm)410×250×159
注意
※製品は十分強度のある壁面に確実に取付ける。守らないと落下によるけがのおそれがあります。
※高温・多湿・じんあい・腐食性ガス・振動・衝撃など異常な環境での使用は避けてください。
※防雨型ではありません。雨線外に電力量計を設置する場合は、強化対候型の計器をご使用ください。
※防雨型が必要な場合は、スマートデザインシリーズをご使用ください。
※カバーは確実に取付けてご使用ください。
※ボックスの破損など、異常時は施工電気工事業者へご連絡ください。
※取付板を取付ける壁面は、垂直で平らな面を選んでください。凹凸のある場所へ無理に取付けると取付板が変形するおそれがあります。
※取付板の取付け時、取付ねじの締めすぎでねじが空回りしないように注意してください。ねじが正しく締付けられなくなります。
※取付板と壁面が接する箇所(取付板の外周部と配線穴部など)にはコーキング処理をしてください。守らないと漏水の原因になります。
※隠蔽配線の場合の適用電線サイズは22mm2以下です。 38mm2以上の電線を接続する場合はカバー下側のノックアウトからの露出配線になります。
※全関東電気工事協会優良機材推奨認定品(認定シール付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする