スプレーガン W77G 重力式

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25064919 品番diy-051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

使いやすい入門機
刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります
ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます

用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用 付属品スプレーガン、カップ、エア用プラグ、掃除ブラシ、組立スパナ、英語説明書 仕様重力式 質量(g)約464(スプレーガン本体)、約158(タンク) カップ容量(mL)約400 適合塗料油性塗料(水性塗料には対応できません) 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])約0.31[約3.16] 寸法(inch)空気口:約G1/4" ノズル径(Φmm)約1.5
注意
※製品は予告なく、仕様を変更する場合がございます。
※吹付け作業は、火気厳禁です。
※絶対に人や動物に向けてスプレーしないでください。目や皮膚の炎症・人体への危険があります。
※吹き付け作業は、換気の良い所で使用してください。
※使用圧力以上での使用は絶対しないでください。
※粘度の高い塗料や速乾性の高い液体、食品には使用できません。
※洗浄・分解・点検をする前、作業中断時は必ず圧力を残さずゼロのしてください
※使用前に必ず各部の破損、変形、亀裂がないかネジの緩みがないか確認してください。
※本製品の故障、または不具合に伴う生産保障、営業補償など、二次損失にたいする補償は致しませんのでご了承願います。
※単体では動作しません。別途エアーコンプレッサーをご用意下さい。
※多少のキズ、汚れ等はご了承下さいませ。
※輸入品の為、箱に痛みがある場合があります。
※万が一、カプラー部分からエアー漏れがする場合は、シールテープなどで補強してください。
※鋭利な部分がありますので、洗浄の際は十分注意してください。
※塗料の詰替えや洗浄の際には皮膚を守るために手袋をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする