トライメイト
トライメイトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
トライメイトの 卓上備品・テーブルウェア
トライメイトの 卓上灰皿
フタ付きステンレス灰皿
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25065190
品番
TR-HIZ002-SL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ステンレス製の蓋付き卓上灰皿です。
用途
自宅用や飲食店やホテルなどに。
材質
ステンレス
寸法(mm)
95×95×105
色
シルバー
質量(g)
300