本体

PHD-PS240GU ポータブルSSD プリンストン 25065287 PHD-PS240GU ポータブルSSD プリンストン 25065287 PHD-PS240GU ポータブルSSD プリンストン 25065287

ポータブルSSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(GB)240 注文コード25065287 品番PHD-PS240GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など3種類から選べます 他の種類を見る

USB3.1Gen2対応のポータブルSSDです。超高速のNVMe SSDを内蔵し、USB3.1 Gen2接続に対応したハイスピードタイプ。USB3.1Gen2対応のPCに接続すれば最大1000MB/sの転送速度でのファイル転送が可能。HDDのような駆動部品のないSSDは衝撃性に優れ、コンパクトなので携帯にも便利です。
本商品は内蔵SSD熱を熱伝導シートを通じてアルミ製の筐体に効率的に逃すことで性能低下を防止します。
Windows、Macに対応。動画や対象の写真データなどの大容量ファイルも高速に転送、保存します。USBType-CとType-Aの2種類のケーブルが付属しているので、幅広い機器で使用可能です。
240GB、480BG、960GBの容量より環境や用途に併せてお選びいただけます。

用途パソコンデータの保管管理に セット内容本体、USB Type-CtoAケーブル(30cm)、USB Type-CtoCケーブル(30cm)、取扱説明書 電圧(内蔵)5V(USBポートからバスパワー供給) 質量(g)約45 対応OSWindows 10/8.1/7 SP1 (32bit/64bit)、macOS X 10.9〜10.14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×11×32 対応機種USB Type-CまたはStandard A、USB3.1 Gen2 / USB3.1 Gen1(USB3.0) / USB2.0端子を搭載したPC インターフェースUSB3.1 Gen2 (UASP対応) コネクタUSB Type-C 動作温度、湿度範囲0〜40/20〜80(結露無き事) 転送速度(Mbps)(R/W)(MB/s)1000/800 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)240 SSD(内蔵)3D TLC NAND / NVMe

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする