本体

AVR180H アナログビデオレコーダーセット プロスペック 25065314 AVR180H アナログビデオレコーダーセット プロスペック 25065314 AVR180H アナログビデオレコーダーセット プロスペック 25065314

アナログビデオレコーダーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25065314 品番AVR180H
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

AVR180HはアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433をセットにしたお得なパッケージ。眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーAVR180とHDMI変換アダプターHDA433がセットになっているので、アナログデータもデジタルデータもHDMI変換アダプターを介して気軽に視聴できます。
録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。
また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。
HDA433でHDMI信号をアナログ信号に変換することで、HDMI出力しかないAV機器をAVR180に接続できます。
また、HDA433を使用して、AVR180で録画した映像をRCA端子入力しかない古いモニターで視聴することもできます。

セット内容AVR180本体、HDA433本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 寸法(mm)AVR180:W116×D78×H18/HDA433:W61×H54×D20 質量(g)AVR180:132 消費電力(W)約4 出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 端子種別(HAD433)入力端子:HDMI(TypeA)×1、電源電圧:5V、出力端子:RCA端子×1系統 定格入力電圧(V)DC5V 入力コンポジットビデオ 解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps バッテリー容量(Ah)1.5 内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
注意
※録画用のmicroSDまたはUSBメモリー/電源アダプター(USBtypeA5V2A)を別途ご用意ください。

商品説明動画

アナログビデオレコーダーAVR180製品紹介映像

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする