本体

AVR180 アナログビデオレコーダー(単品モデル) プロスペック 25065330 AVR180 アナログビデオレコーダー(単品モデル) プロスペック 25065330 AVR180 アナログビデオレコーダー(単品モデル) プロスペック 25065330

アナログビデオレコーダー(単品モデル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25065330 品番AVR180
販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アナログビデオレコーダーAVR180は眠っているビデオやビデオカメラのテープ、CD/DVDなどのアナログの映像や音源をパソコン不要、簡単操作でUSBメモリーやマイクロSDカードにデジタルデータで保存できる便利なアナログビデオレコーダーです。録画した映像はテレビやモニターにHDMI接続することで大画面で見ることが可能。
また、4.3インチの大型液晶モニターを搭載。バッテリー&スピーカー内蔵だからいつでもどこでも録画した映像を楽しむことができます。

セット内容本体、USBケーブル、AVケーブル、RCA中継プラグ、取扱説明書/保証書 質量(g)約132 消費電力(W)約4 出力HDMIタイプA×1系統(720×480p/60fps) 定格入力電圧(V)DC5V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×78×18 入力コンポジットビデオ 解像度(録画)NTSC:720×480/約15fps バッテリー容量(Ah)1.5 内蔵電池1500mAhリチウムイオン電池 RoHS指令(10物質対応)対応 モニターサイズ4.3インチTFT液晶/解像度480×270/アスペクト比16:9
注意
※録画用のmicroSDまたはUSBメモリー/電源アダプター(USBtypeA5V2A)を別途ご用意ください。

商品説明動画

アナログビデオレコーダーAVR180製品紹介映像

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする