曜日別特売
RVH01R ハイブリッドヘッドライト グランツ 25065479

RVH01R ハイブリッドヘッドライト グランツ 25065479
RVH01R ハイブリッドヘッドライト グランツ 25065479
RVH01R ハイブリッドヘッドライト グランツ 25065479
RVH01R ハイブリッドヘッドライト グランツ 25065479
RVH01R ハイブリッドヘッドライト グランツ 25065479

ハイブリッドヘッドライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード25065479品番RVH01R
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

充電式電池と乾電池の両方が使用できるハイブリットモデル
700ルーメンで9時間連続点灯が可能
充電池を本体に内蔵した状態で充電できます。
手袋をしていても押し易いBIGスイッチ

用途作業現場、暗い場所などの確認に付属品内蔵電池(リチウムポリマー電池)、布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ、USBケーブル寸法(mm)電池BOX:72×60×35本体質量(g)194(充電池含む)光源最新高輝度チップタイプ白色LED充電時間(時間)3.5電源タイプ乾電池式防滴構造IPX4明るさ(Lm)700(Power)、300(High)、35(Low)RoHS指令(10物質対応)対応実用点灯時間9h(Power)、16h(High)、80h(Low)ヘッド寸法(mm)65×55×45
注意
※充電中は点灯しません。スイッチ操作をしないで下さい。故障の原因になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする