MACCA RED SIGNATURE マッカレッドシグネイチャーシリーズ(バスロッド)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25066100 品番HUMRC-73HST/RS
参考基準価格(税別)¥54,500 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

永野総一朗モデル
たまらんばい永野プロデュース。遠距離、そして深場でのワーミング、ヘビキャロやジグを想定したソリッドティップ搭載のヘビーアクションロッド。レッドシグネイチャーシリーズで最も販売されたモデル、611MHST/RSの強化版にあたり、超ロングキャストはもちろんのこと、フッキングが決まりにくい遠距離や、10m以上のディープでも7.3フィートのレングスを使って長いストロークでしっかり掛けていきます。ロングディスタンス&ディープの魚をミス無く獲っていく為の1本です。 *デジーノブランクス採用

タイプ【Length】7'3"、【Line】10-20lb、【Lure】1/4-2oz ロッド長さ(m)2.21 ロッドキャスティングモデル(ベイト)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする