曜日別特売
MFK-295 ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066897

 

MFK-295 ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066897
MFK-295 ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066897
MFK-295 ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066897
MFK-295 ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066897
MFK-295 ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066897
MFK-295 ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066897
MFK-295 ライディングザック18 TANAX(タナックス)[バイク用品] 25066897

ライディングザック18

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
材質900Dポリエステル+合皮
内容量1個注文コード25066897品番MFK-295
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ザックとシートバッグの2WAY仕様の高機能バッグ
EVA素材の立体成形パネルが美しいフォルムを保持します。立体成形ならではの風の影響を受けにくい形状がライディング時の安定感をもたらします。
A4ファイルも入る18L。通勤・通学に使いやすい容量です。工具やレインウェアなどの必需品などの持ち運びにも非常に便利です。
ライディングウェア着用時でも包み込むようなフィット感で荷重を分散する特殊形状。
風が抜けやすい形状のクッション入りメッシュパネルが蒸れを軽減します
一体成型EVAパネルと構造体により、荷物が少ない時でもシッカリとバッグ形状を保ちます。
多種多様なポケットがフラップ内側に装備。パルステープも装備しているので、市販の小型ポーチも取付けできます。
パソコンなどの精密機械は、上面フラップ内側に収納することでフロート構造となり、車載しても車両の振動影響を受けづらくなります。
収納可能なPCのサイズ:360×245×25mm
突然の雨にも安心なレインカバー付き。フック付きで飛ばされにくい設計です。
駐車時等にも安心なロック機能付きスライダーを装備。
鍵は付属しておりません
取り出しの頻度が高い小物や財布、鍵、レインカバー等にすぐにアクセス可能。
ファスナー全開時の荷物落下を防ぐマチ付き。シートバッグとして使用する時に荷物の出し入れがしやすいように、分離式を採用しました。
便利なハンドグリップを装備。グローブしたままでも使いやすい幅広ライプ。

セット内容本体×1、レインカバー×1、Kシステムベルト×1、接続バックル×1材質900Dポリエステル+合皮容量(L)18寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×360×200収納量最大5.0kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする