カウリングミラーリブラ3R

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25067046 品番NC-005R
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

耐サビ性能をUPして再登場!
リブラミラーから取付可能車種を大幅に広げて再登場
R1000曲面鏡を使用しワイドな後方視界を確保
ステーとハウジングが一体となったヨーロピアンデザイン
主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。
アングルボルトが緩みにくくなりました
衝撃緩和機構
純正より広く見えるR1000鏡

セット内容本体×1、スペーサー×1、パッキン×2、取付ボルト(M6*40・M6*30・M6*20・M6*15各2)、M6ワッシャー×2、M6ナット×2、取扱説明書 材質アルミ+鉄+ABS樹脂 全長(mm)300 質量(g)630 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×210×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする