シャークミラー6

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25067064 品番NA-013
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

防眩鏡『RAYSAVE』を採用!HID、LEDヘッドライト車両増加のため防眩性能を強化
カウリングミラーをハンドルミラーに!ダイナミックなデザインでスポーツマインドを刺激
どんなオートバイにも似合う精悍でスポーティなブラックボディ
主要ボルトにステンレスを採用し錆びにくくなりました。
アングルボルトが緩みにくくなりました
可動域の広い広角ジョイントを採用。体格や車体に因らず調整可能
衝撃緩和機構
純正より広く見えるR1000鏡

セット内容本体×1、10mm正ボルト×1、10mm逆ボルト×1、取扱説明書 材質アルミ+鉄 長さ(mm)ステー長:125 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×220×135

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする