NEC
NECの 液晶モニター・液晶ディスプレイ
NECの ディスプレイ/モニター本体
75型パブリックディスプレイ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25067290
品番
LCD-M751
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
75型パブリックディスプレイ。デジタルサイネージから会議用途まで幅広く活躍。NEC独自の色補正機能SpectraViewエンジンによりより正確な色を再現。
質量(kg)
38.2
色
白
規格
4K/UHD
シリーズ
MultiSync
連続使用時間
24時間
コントラスト比
1200:1
解像度
3840×2160
入力端子
【映像】DisplayPort×2、HDMI×2、【音声】DisplayPort×2、HDMI×2
画面サイズ
75型
出力端子
【映像】DisplayPort×1、HDMI×1、【音声】3.5Φステレオミニジャック×1、HDMI ×1
アスペクト比
16:9
商品タイプ
パブリックディスプレイ
パネル駆動方式
IPS