JIS規格安全標識板(HIPS) 254×356mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容マスク着用 / WEAR MASK 注文コード25068945 品番J2578-PM
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は文字内容23種類から選べます 他の種類を見る

日英バイリンガル表記&ピクトサインデザインです。
HIPS素材で衝撃に強く、剛性に優れています。

用途禁止/注意事項の明示に。 仕様四隅R加工 Φ3mm孔×4隅 材質HIPS 厚さ(mm)1.5 寸法(mm)254×356 文字内容マスク着用 / WEAR MASK
注意
※用途以外の使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする