ゴミ箱上ラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25069417 品番 YPR-40R(MWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ゴミ箱の上を有効活用する収納ラック。お手持ちのゴミ箱に合わせて、幅40-55cmの伸縮構造。
シンクなどに合わせた、高さ85cm設計で作業をサポート。側面は両方にワイヤーネット収納(Sフック3個も付属)。
天板はスチールで、熱に強く汚れてもサッと拭き取りで清潔。脚部4か所にはガタツキを緩和するアジャスタ搭載。
幅伸縮はノブで調整、バーには伸縮限界線のガイド付き。

用途キッチンラック、ゴミ箱ラックとして。 材質スチール(粉体塗装、クロムめっき) 質量(kg)3.8 ホワイト(ツヤなし) 耐荷重(kg)天板25 寸法(cm)(ワイヤーネット部)横28×縦30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40-55×45.5×85 組立時間約30-40分 天板寸法(cm)幅40-55×奥行39 寸法(幅W×高さH)(cm)(天板下)37-52×83
取扱説明書:(0.8MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンラック・キッチン小物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする