75608 スーパーキャベツスライサー アーネスト 25069487

75608 スーパーキャベツスライサー アーネスト 25069487
75608 スーパーキャベツスライサー アーネスト 25069487
75608 スーパーキャベツスライサー アーネスト 25069487
75608 スーパーキャベツスライサー アーネスト 25069487
75608 スーパーキャベツスライサー アーネスト 25069487
75608 スーパーキャベツスライサー アーネスト 25069487
75608 スーパーキャベツスライサー アーネスト 25069487

スーパーキャベツスライサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード25069487品番75608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

新開発の波形刃(特許申請済)を採用。緩急の曲線によってスライス時食材が流れにくく、しっかりと掴むため今までにないソフトな切れ味。
キャベツ半玉もそのままスライスできる幅120mmのワイドサイズ。スライスの厚みは約1mmと極薄。
丸みを帯びたグリップデザインと適度な角度で楽にスライス可能。ボウルの上でも安定してスライスできるフック付き。
付属の安全ホルダーで指をしっかりガード。

用途スライサー、キッチン雑貨として。きゃべつ。玉ねぎ。サンドイッチ。ホットサンド。材質スライサー本体/安全ホルダー:ABS樹脂(耐熱80℃)、刃部・固定ネジ:ステンレス鋼質量(g)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×37×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする