ニチネン
ニチネンの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ニチネンの 卓上コンロ
ニチネンの カセットコンロ
マイコンロ・ティノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25069654
品番
KC-333A(BK)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
外炎式と比較してガス消費量を約10%カット。壊れにくいアルミダイカストボディ。
用途
カセットコンロ、卓上コンロとして。キャンプやBBQなどのアウトドア、防災グッズとして。
質量(kg)
1
色
ブラック
安全装置
圧力感知安全装置
使用ガス
ブタンガス
点火方式
圧電点火方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
22.3×18.2×9.2
アズワン品番
64-4204-85
ガス消費量(g/h)
約65
連続燃焼時間(分)
約230(※マイボンベL使用時)
注意
※本品にはボンベは含まれておりません。