※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ラピッド蛍光灯<昼白色>内面導電被膜方式

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2本) 注文コード25070424 品番FLR40SNMX36RF3-2P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,840
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

フルホワイト蛍光灯は、色温度5000Kに設計された、さわやかな雰囲気の白色光が得られる蛍光灯です。
白い障子やカーテン、照明器具のセードなどの白さをよりいっそう引き立て清潔感を高めます。

電球の種類蛍光灯 口金G13 点灯形ラピッドスタート形 定格消費電力(W)36 光色昼白色 バルブ径(Φmm)32.5 長さ(mm)1198 質量(g)253 全光束(Lm)2570 定格寿命(時間)12000 色温度(K)5000
注意
※銅鉄式安定器の非常用照明器具・誘導灯には使用できません。必ず、FLR40S…/M-Xをご使用ください。
※密閉性が高くて熱がこもりやすい器具や過電圧になりやすいところには使用できません。FLR40S…/M-Xをご使用ください。
※低温時に明るくなるまで時間がかかり一部チラツキが発生することがあります。10℃〜40℃での屋内使用としてください。
※スタータ形器具には絶対に使用しないでください。
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
※ラピッドスタート形・内面導電被膜方式のランプは銅鉄式安定器の連続調光形器具には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77435768
2023-05-10
用途:
まだまだ必要な蛍光灯がしっかり売っている
株式会社ANELA GROW 様 (医療・福祉・介護関連業)

比較的古い物件に入りました。
電灯が暗かったので新しく変えることにしました。
しっかり必要な蛍光灯が揃えてあり、助かります!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする