CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 25071018 CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 25071018 CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 25071018 CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 25071018 CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 25071018 CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 25071018

シェード取付 サッシ用フック自在型

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(2個) 注文コード25071018 品番CLF-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥840

風にあおられても外れにくい。サッシにキズをつけにくい。サッシ枠に、揺れを吸収するので 取付面にやさしい。

材質ナイロン樹脂、ステンレス、POM樹脂 質量(g)約30 タイプ窓サッシ用 耐荷重(kg)2まで(2個取付時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6×5×7

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25071018 CLF-02 19589696 CLF-02 シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー シェード取付 サッシ用フック自在型 タカショー 1セット(2個) 659 税込725 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25071018
2024-02-28
用途:
西日除け
教育・研究機関

以前に購入したシェード取付金具が劣化と強風の為壊れたので、代替品として購入しました。改善点を敢えてお願いするなら、真ん中の丸いプラスチックの部分がもう少し下に付いていればサッシのレールに取付し易いかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする