荷台マット トラック用 リサイクルゴム約90%

(44件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 25071255 品番 -
販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

汎用トラック荷台マット。
本体成分の約90%にリサイクル材を使用し、ゴムの使用量・排出量を減らしています。
滑り止めの凹凸付。

用途トラックの荷台カバーマット 材質再生ゴム90%(NR+SBR)、添加剤 長さ(mm)3048 幅(mm)1524 厚さ(mm)6 質量(kg)40 径(丸)(Φ)23mm 伸び(%)250 引張強度(MPa)3 適合車種1.5T車(目安) サイズ(mm)3048×1524 模様丸型 硬度(ショア A)65 比重(g/cm3)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※油類、薬品類、有機溶剤に触れないでください。ゴムマットは再生ゴムを使用しているので性質上ゴムに含まれる添加剤(油分、色素等)が原因で、荷台への色移りをしてしまう可能性があります。色移りした場合は取れなくなってしまうので、気になる方のご使用は控えて頂きますようお願いします(夏場などの高温時には特にご注意願います)。
※凸凹は片面についています。
※凸凹が無い方が裏側になります。裏面は滑り止めはついていません。
※適合トラックの種類は目安です。メーカーや車種によって異なりますので、記載寸法を確認の上、お買い求めください。
※寸法公差があるため表記サイズより数センチ大きい場合があります。
※リサイクルゴムを使用していますのでゴム特有のにおいがあります。屋外にしばらく置くと軽減されます。
※ゴムの表面に白い粉や油分が発生する場合があります。
ブルーム・ブリード現象と呼ばれ、使用上の問題は無く、不良ではございません。
気になる場合は、乾いた布などで表面を拭き上げてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 44
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
軽トラの荷台に
卸売・小売業

いくら中古の軽トラとは言え、荷台の鉄板の上に直接物を置いたり引きずったりするのはちょっと抵抗があります。
それの解決と、荷台に敷くとちょっと見栄えも良くなります。
軽トラに見栄えは求めるものではないかもですが。
リサイクルゴム臭は、トラックなら通りすがりに不思議な匂いがする…くらいですが、箱バンなど車内に使うには匂いが気になると思います。

2025-12-21
用途:
ガレージのマット

ガレージの二柱リフトの間の床に使っています。

今年の10月頭より2か月半置いていますが
端っこがペロンと丸まったままで
歩くたびにつまづきます

いつになったらまっすぐになるのでしょうかね

1人が参考にしています
対象商品:
25071289
2026-02-27
用途:
軽スズキエブリィワゴン 荷台
農・林・水産業

クッション性も良く、加工もしやすくコスパもいいが、臭いが少しキツイ

2025-08-10
用途:
二輪整備用
株式会社TPL 様

ガレージのコンクリート床面に敷設して使用しております、雨水浸水時の水はけの手助けと、整備時の作業性の向上のためにちょうど良い厚みと防水性、クッション性を持ち合わせているので、作業がはかどるのではと思います、コンクリート床面に塗装する、自動車整備工場が使用するような塗料に比べると単価が安く二輪車の整備であれば、十分な広さをこのマットで確保できます、お薦めです。

1人が参考にしています
2025-09-07
用途:
ハイゼットジャンボの荷台に!

車入れ替えに伴いりリピート購入になります。
ハイゼットジャンボは前方底面が凸凹形状なのですが
製品のエンボス柄がきちんと製品直行と合っているのでとても裁断しやすかったです。

1人が参考にしています
2025-10-16
用途:
自家燃料タンクの蓋の上にのせて使用しています
信和運輸有限会社 様 (運輸・通信業)

自家燃料タンクの中に水が入らないように使用しています。

2人が参考にしています
2025-11-08
用途:
トラックの運転席や助手席の足マットのゴムがちぎれたり無かったりしている時
カーフレンドうえはら 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

型を取り、マットに置き、合わせて切って足マットにします。この商品が無いと困りますね。

1人が参考にしています
対象商品:
25071289
2025-09-19
用途:
倉庫の床のキズ防止
自動車・二輪車・自転車関連業

厚みも適度で、加工もしやすく、倉庫内に綺麗に貼れたのでとてもよかったです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷台保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする