ネグロス電工
ネグロス電工の 防犯カメラ
ネグロス電工の 防犯カメラ周辺機器
ネグロス電工の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
ネットワークカメラブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25080574
品番
NWCBK3050
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。
適合
【躯体】コンクリート
材質
アルミニウム合金
適合ドリル径(mm)
Φ6.5
穿孔深さ(mm)
30以上
許容静荷重(N[kgf])
19[2]
吊り長さ(mm)
300〜500
注意
※不安定な場所、激しい振動や衝撃のある場所には使用しないでください。落下の恐れがあります。
※機器の破損やねじのゆるみがないか定期的に点検を行ってください。落下の恐れがあります。
※ネットワークカメラまたはその他機器の取扱説明書などをご確認のうえ、ご使用ください。
※附属のアンカープラグはコンクリート用です。コンクリート以外に取り付ける場合は、お手持ちの取付用ねじ及び躯体の強度をご確認のうえご使用ください。