高耐食性鋼板用補修スプレー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25081527 品番ROVAMZSP
参考基準価格(税別)¥3,420 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

特定の環境規制(有機則、特化則、PRTR法)に適合した製品です。
亜鉛・アルミ・マグネシウムを配合した高耐食性めっき鋼板用の補修塗料です。

適合高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)(SD-SR20、SD-D1他) シルバー 主成分亜鉛 含有量(%)亜鉛:86 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※保管又は使用にあたっては、缶に記載されている注意事項を守って取り扱ってください。
※鉄・亜鉛めっき面に直接塗ってください。プライマーや旧塗膜の上から塗っても電気化学的作用が起こらず、錆止め効果はありません。錆止め効果は前処理、膜厚等の状態により異なります。
※ご使用の際は、缶をよく振ってからご使用ください。カラカラと音がしてから30回以上振ってください。
※ご使用後、残りのある場合は、ノズルがつまる恐れがあるため、容器を逆さにして空吹きをした後、缶を横に寝かせた状態で保存してください。
※水道配管内面、食品に触れる所、摩擦される所では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする