画像準備中

自主検査用ポータブル送電器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25081825 品番PCUT1
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

仮設電源コンセントに接続して、各室内の負荷設備(電灯、コンセントなど)へ送電できます。
本受電前の各種自主検査(点灯試験、極性試験、配線試験など)が安全に実施できます。

セット内容本体、電源ケーブル(4m)、分電盤接続ケーブル(0.7m)、アースリード線(0.7m)、ナイロンケース 使用電圧範囲(V)101±6
注意
※本製品の電圧範囲は101V±6V50/60Hzです。接続する際は、規定の範囲を超える電源には絶対に接続しないでください。火災、感電の恐れがあります。
※ご使用前に取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。感電や短絡事故につながる恐れがあります。
※工事用仮設電源に接続する場合は予めコンセント検電器などで、TT接地電源設備かを確認してください。TN接地電源設備には使用できません。受変電設備への波及事故や機器破損、故障の原因になります。
※接続をする前に設定に間違いがないか確認してください。本製品の破損、故障の原因となる恐れがあります。
※本製品の取扱者は第二種電気工事士以上の有資格者が対象です。対象者以外は使用する事が出来ません。
※絶縁抵抗計と併用しないでください。本製品の破損、故障の原因となる恐れがあります。
※連続して短絡が、発生しないようにご使用ください。本体の故障の原因になります。
※電気設備の自主検査専用となっています。単相三線式電灯分電盤専用です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする