自主検査用送電器

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25081834 品番PCUTJ2
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

分電盤接続ケーブル38mm2用は、単相三線式ブスバー厚さ8mm以下や電線サイズ38mm2 以下のケーブルなどに直接接続することが可能となります。
接続する電灯分電盤回路の範囲が拡大し安全に接続できます。

適合PCUT1、PCUTJLK1 適合板厚(mm)接続:最大8以下 接続可能電線(mm2)最大38以下 接続端子最大Φ8mm以下
注意
※ご使用前に、取扱説明書をお読みください。火災や感電する恐れがあります。
※ご使用前に必要に応じて自主検査用ポータブル送電器ブレサーキットの取扱説明書も合わせてご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検電器/検相器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする