延長ケーブルはプレサーキット本体の負荷側に接続して、プレサーキット本体より2m延長することができます。
延長ケーブルにはヒューズボックスを設けて速溶断型ヒューズの交換を容易にしています。
100V/200V回路の両方の回路に対応した2極の速溶断型ヒューズで短絡時の回路保護性能と送電使用時の信頼性を格段に向上させています。
単相三線式の住宅用電灯分電盤や電灯分電盤などに対応します。またヒューズボックスにてヒューズホルダ2極と表示ランプを内蔵しています。
通電状態を確認しながら、送電を確実におこなうことが可能となります。
延長ケーブルと併用する事で、100V/200V回路の両方に対応した、2極の速溶断型ヒューズが、検査中の回路保護と短絡時の機器破損などを防ぎます。