商品レビューを投稿する内容量1個アジャスターオプション両端アジャスタオートスイッチ品番M9B注文コード25101142品番MXS25-125A-M9BL
参考基準価格(税別)¥89,600販売価格(税込)¥87,978販売価格(税別)
この商品はアジャスターオプション・オートスイッチ品番など143種類から選べます他の種類を見る ワークテーブル+コンパクトに一体化。
精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
高剛性/高精度。
クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
小形/軽量。
デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。