組立式歩廊架台

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 天板高さ(m)0.55〜0.6 天板寸法(mm)1250×500 注文コード25130719 品番STP55125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,800
この商品は天板高さ・天板寸法など66種類から選べます 他の種類を見る

豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。
部品を小分けにして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。
接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。
高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。

天板高さ(m)0.55〜0.6 質量(kg)47.5 伸縮脚(mm)50 寸法L(mm)1250 天板寸法(mm)1250×500 種別両階段キット 材質溶融亜鉛めっき仕上げ 寸法A(mm)1780 踏ざん数2
注意
※ボルト・ナットは確実に締め付けてください。強度低下により転倒や転落の恐れがあります。適正締付トルク14.7N・m[150kgf・cm]です。
※本製品は点検用通路です。トランスなど重量物の交換作業には使用しないで下さい。転倒や転落の恐れがあります。
※製品を取り扱う際には保護具を着用し、角部・端部(エッジ)に注意してください。怪我の恐れがあります。
※塗膜放水処理を施した屋上へ施工する際には、基礎型枠用ゴムシート(MK100S)がご使用できます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする