段違い口径違い金具

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別左側 注文コード25136958 品番SD-DPRD52010LL
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は種別など72種類から選べます 他の種類を見る
種別左側 寸法A(mm)71 寸法D(mm)5 寸法B(mm)102 寸法C(mm)200 寸法W1(mm)50 適合高さ(mm)【ダクト】(分岐)200、(直線)100
注意
※ご注文の際は必ずW1寸法をご指定ください。
※継ぎ金具等で接続する際には、接続H材DP□Hをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルラック用金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする