ネグロス電工
ネグロス電工の ケーブル収納・配線
ネグロス電工の ケーブルモール
ネグロス電工の 接合ユニット
エンドキャップ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25137317
品番
15ARC80K
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
適合高さ
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ダクトの端末をふさぐ金具です。
寸法H(mm)
145
寸法W(mm)
805
寸法H1(mm)
32.5
適合ラック
15AR
適合ラック幅(mm)
800