ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブルラック
ネグロス電工の ケーブルラック本体
水平ベンドラック
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25138306
品番
Z-QRA1245G
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
75
種類から選べます
他の種類を見る
材質
溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)
11.39
寸法A(mm)
370
寸法C(mm)
1317
寸法W(mm)
1200