BS-LOG-TempTは、輸送時の温度記録の管理に適した温度ロガーです。食品、医薬品、化学製品など様々な製品に対し、温度モニタリングが可能です。また、PCのUSBポートに接続するだけでユーザーが簡単に温度記録を確認することができます。
コンパクトで設置場所を選ばない
汎用性が高く様々なコールドチェーンに対応
配線不要、USBポートに接続するだけの簡単操作
電池交換可能
PDF・CSV自動生成機能
専用のソフトウェアでエラー閾値(しきいち)や記録間隔の設定が可能
GDPに準拠、医薬品輸送での使用可能
EN12830 準拠、冷蔵・冷凍食品の輸送での使用も可能