MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の 単眼鏡/双眼鏡
MIZAR(ミザールテック)の 双眼鏡
オペラグラス PET328
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25141307
品番
PET328-RD
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
軽くてカラフル、オペラグラスシリーズ。
カラーはホワイト、ブルー、ピンク、レッドの4色があります。
付属品
ストラップ
寸法(mm)
66×98×32
色
レッド
質量(g)
(約)85
倍率(倍)
3
対物レンズ有効径(mm)
28