MIZAR(ミザールテック)
MIZAR(ミザールテック)の 光学測定器
MIZAR(ミザールテック)の ルーペ/拡大鏡
MIZAR(ミザールテック)の ライト付ルーペ
LEDライトルーペ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25141316
品番
RE-70P-WH
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。
LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。
寸法(mm)
118×47
色
ホワイト
レンズ径(Φmm)
35×40
倍率(倍)
3
レンズ
プラレンズ
ライト種類
発光ダイオード(LED)