ULTIMATE G-2 (アルティメットG-2) PGV-035

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 サイズS ブラックグリーン 注文コード25142987 品番ブラックグリーン S
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
この商品はサイズ・色15種類から選べます 他の種類を見る

指先感度やフィット感を追求したキャスティング専用グローブ!!
キャスト時の指先感度やフィット感を追求したG-1のコンセプトを引き継ぎながら、素材や仕様をアップデートしました。
甲側の素材は今回初採用となる「防風透湿ストレッチ素材」を使用。透湿機能によりクロロプレンに比べ汗冷えが少なく、濡れた後の不快感も少なくなりました。
また、非常に薄手でストレッチ性に富むので抜群のフィット感を実現しています。
そして薄手ではありますが防風機能により風の侵入を防ぐ為、見た目以上に暖かいです。
手首部分をG-1よりも伸ばし、袖口からの冷たい隙間風の侵入を防いでいます。
春、秋、冬のヒラスズキやショア・オフショアでのキャスティングゲームにおすすめです。
手首部分は脱着しやすく、かつフィット感を高められるベルクロ仕様。

材質甲側:ポリエステル100%(防風透湿ストレッチ素材)、掌:アマーラ合成皮革、グリップ部パーツ:ニューパワーグリップ0.7mm、親指・人差し指補強部:本革 ブラックグリーン サイズS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする