SYMMETRIC BAG (シンメトリーバッグ) PAC-341

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード25143224 品番ブラック
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

左掛けでも右掛けでも同じ使用感のワンショルダータイプバッグ!!
左掛け、右掛けどちらで使用しても同じ使い勝手で使えるワンショルダータイプのバッグです。
メインポケット、サブポケットどちらも左右どちらのファスナーからでも同じ気室にエントリー可能。
また、ファスナーはバッグを背負った際にどちらが下向きになるかわかるように左右でカラーを変えています。
本体表面にはプライヤーホルダーなどを取り付け可能なループを配置。
本体下部には小物の取付に便利なDカンも標準装備です。
本体全長35cmでプロテクトメジャー類もそのまま収納可能。

ブラック 材質(本体)ナイロン100% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×360×140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする