PROTECT MAJOR 120 U (プロテクトメジャー120U) PAC-316

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック/イエロー 注文コード25143416 品番ブラック/イエロー
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャーが使いやすく進化!!
30cmのワイド幅とPVCターポリン製で計測時に魚体を痛めにくいプロテクトメジャー120がバージョンアップして登場。
両端が丸まりにくいように加工し、計測・撮影時のストレスを軽減しました。
120cmまで計測可能なのでシーバス、青物、雷魚や大型トラウトに最適。
計測時に魚体がはみ出しにくい30cmのワイド幅です。
収納時はクルクルと巻いてコンパクトに収納出来ます。
持ち運びにはプロテクトメジャーメッシュケース(別売り)が便利です。

ブラック/イエロー 材質(本体)PVCターポリン 寸法(cm)30×133(メジャーサイズ120)
注意
※本製品には人体に有害とされるフタル酸エステル類の含まれていない「PHTHALATE FREE PVC」を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする