NEW BACTERI OUT (ニューバクテリアウト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(300mL) 注文コード25143924 品番PAC-248
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

100%植物由来発酵アルコールを主原料とした食品にも使用可能な低刺激性除菌スプレー!!ウェーダー内部のカビ発生防止や使用済みグローブの臭い防止、クーラーBOXの除菌等にオススメ!!

成分エタノール58.5%・乳酸ナトリウム0.025%・水(ミネラル水)41.475%
注意
※効果が落ちるので他の塩素系洗剤や漂白剤と使用しないでください。
※火気に近づけないように注意して下さい。
※直射日光を避け、なるべく涼しいところで保管して下さい。
※大量使用の際は換気を十分に行って下さい。
※目に入らないように十分に注意して下さい。万が一目に入った場合は流水で洗い流して下さい。
※お子様の手の届かないところに保管して下さい。
※使用する際、対象物によっては変質が起こる可能性がありますので、目立たないところでお試しの上、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする