SIGHTRON
SIGHTRONの 光学測定器
SIGHTRONの 単眼鏡/双眼鏡
SIGHTRONの 双眼鏡
双眼鏡 コメットスキャン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25144019
品番
B375
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
集光力にすぐれた大口径対物レンズを採用し、星雲や星団、彗星観測などの天体観測に最適な双眼鏡です。朝夕の薄暗い環境での野生動物の観察や警備などの業務用途にもお使いいただけます。
付属品
ケ-ス、ストラップ、クリ-ニングクロス
寸法(mm)
325×234×93
質量(g)
2080
タイプ
プリズム:ポロタイプ(BaK4)
倍率(倍)
18
視界
1000m先:68m
最短合焦距離
16m
対物レンズ有効径(mm)
80
フォーカス
センタ-フォ-カス
明るさ
19.4
ひとみ径(Φmm)
4.4
アイレリーフ(mm)
16.5
実視界(°)
3.9