※本体画像1

ABK-1904C バグキーパー 日本エアーテック 25145279 ABK-1904C バグキーパー 日本エアーテック 25145279

バグキーパー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25145279 品番 ABK-1904C
参考基準価格(税別)¥470,000 販売価格(税込) ¥461,890
販売価格(税別)
419,900

薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。
誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。
捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ)また、虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。
縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。(バグキーパー、バグキーパーminiのみ)
空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。
40W型(バグキーパー、自立)、20W型(バグキーパーmini、自立)、15W型(バグキーパーmicro、壁掛け)の3機種があります。

用途工場等の飛来侵入昆虫の捕集に 付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4 仕様設備電力:約100VA 材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付) 質量(kg)約40 電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz 構造(本体)鋼板製焼付塗装、(反射板)SUS430 BA板 処理風量(m3/min)約2
注意
※捕虫バッグにたまった虫やゴミはこまめに清掃してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする