曜日別特売
ABK-1800LE LED式バグキーパー 日本エアーテック 25145306

※本体画像1

ABK-1800LE LED式バグキーパー 日本エアーテック 25145306
ABK-1800LE LED式バグキーパー 日本エアーテック 25145306

LED式バグキーパー

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送30日以内出荷とは
内容量1台注文コード25145306品番ABK-1800LE
参考基準価格(税別)¥570,000販売価格(税込)¥549,890
販売価格(税別)
499,900

薬剤や化学物質を使用せず、人や周囲環境に安全な捕虫機です。
誘虫ランプにより飛来虫を呼び込み、ランプ背面から本体内部へ吸引し、捕虫バッグへ閉じ込めます。
本体・捕虫バッグには逆流防止の返しがあり、より確実に捕虫することができます。
虫を露出させずに本体から捕虫バッグを回収できます。(捕虫バッグは清掃することで繰り返し使用できます)
縦長のスリムな形状で設置スペースを最小限に抑えました。キャスター付きで簡単に移動・設置可能です。
空間の空きを設けるのが難しい工場出荷口付近でも設置しやすい構造です。

用途
工場等の飛来侵入昆虫の捕集に
付属品交換用捕虫バッグ×3、転倒防止金具×4仕様設備電力:約55VA材質捕虫バッグ:ポリエステル製ネット(逆流防止用返し付)質量(kg)約23電源(V)AC100 1Φ 50/60Hz構造鋼板製焼付塗装処理風量(m3/min)約0.8誘虫ランプバータイプLED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×1850×350
注意
※キャスター、アジャスターは標準装備です。壁掛金具は別途購入が必要です。
※捕虫バッグにたまった虫やゴミはこまめに清掃してください。
※誘虫ランプの寿命(定格)は20000時間です。
※誘虫ランプは紫外線(UV-A)を発生していますので、周囲壁や床等の変色にご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする