画像準備中

Engage One Model WHT /14F/8/M256/W10IoT/W

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25146180 品番7K4E6PA#ABJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥356,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

生産性を向上させ、スペースを最大限に活用しながら、お客様の期待に応えるPOSシステムを提供します。

使用CPUi5 機種Engage One Model 145 ホワイト メモリー容量8GB ディスプレイ14インチワイド OSWindows(R) 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64-bit SSD256GB

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする