pH・温度一体型電極 APERA水質計用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 使用温度範囲(℃)-5〜100 仕様比較システム:長寿命 種別汎用 注文コード25147799 品番LabSen213
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は使用温度範囲・仕様・種別など12種類から選べます 他の種類を見る

正確のpH測定は正しいpH電極から始まりますので、すべてのpH測定に対し同じ形状の電極を用いることは困難です。
APERAは長年の実績と経験を基に、特定のアプリケーションに適した多彩な構造があるpH電極を開発・提供しております。
pH・温度一体型電極はpHと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。
APERAガラスpH・温度一体型電極はスイス特許取得済みの温度センサー構造を採用し、温度応答の速さが従来電極より40%アップされています。
長寿命比較システムは、電極の耐用期間中に必要とされる十分な量の塩化銀が含まれますので、長期安定のPH測定を実現します。
銀イオントラップは、溶出した少量の銀イオンを吸収し、内部液に銀イオンを含まないことを保証し、長寿命比較システムと組み合わせて、硫化物やタンパク質を含むサンプルによる液絡部の目詰まりをさらに防ぎます。

用途pH・温度測定 仕様比較システム:長寿命 種別汎用 使用温度範囲(℃)-5〜100 シャフト×長さL(Φmm×mm)12×120 材質(シャフト)ガラス 内部液3M KCl 再充填可能
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※電極の保管後に保護キャップに白い結晶が付着していることがありますが、性能上問題ありませんので、安心してお使いください。
※内部液補充口があるpH電極は、測定するときに、内部液補充口を開けてください。測定後、補充口を締めてください。
※電極実際の寿命は使用環境、使用状況により大きく異なりますので、予めご了承ください。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする