汎用ORP複合電極 プラスチック製 酸化還元測定 BNC接続

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード25147930 品番301PT-C
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

センサー部は白金リングを用い、電極表面の再生処理は簡単です。
電極は補充不要のゲル状内部液を採用して、メンテナンスも便利です。
取り外し容易の電極保護キャップは電極の感度・清潔・安全を簡単に維持できます。
本体とケーブルの接続部がBNCコネクタータイプであれば、メーカーを問わず ほとんどの電位計で利用可能です。

ケーブル長(m)1 シャフト×長さL(Φmm×mm)12×160 液絡部セラミック コネクタBNC 内部液ゲルKCL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする