導電率・温度一体型電極 APERA水質計用

商品レビューを投稿する
22日以内出荷 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25147984 品番 2310T-F
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

白金黒メッキ技術を採用し、従来のステンレス電極がよく発生する分極を最小限に抑え、測定範囲を広げると同時に、高い精度が維持されます。
導電率・温度一体型電極はECと温度同時測定なので、温度補償の正確さ及び操作便利さが向上します。

用途導電率(EC)・温度測定 種別汎用 測定範囲20mS/cm〜200.0mS/cm ケーブル長(m)1 シャフト×長さL(Φmm×mm)12×150 温度センサーサーミスタ コネクタBNC+RCA 材質(シャフト)POM セル定数10.0 ±1cm-1
注意
※使用する前に、必ず校正作業を行ってください 。
※適切なお手入れは電極の寿命を延ばすので、詳しくは商品添付の取扱説明書をご覧下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする