ウルトラビューEXコンパクト32mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25148070 品番 UVEX1032
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

大口径の双眼鏡は明るく見やすいけど大きくて重い。その常識を覆す軽量・コンパクトな大口径の双眼鏡が登場。
視界の質は落とさずボディの軽量化を目指して試行錯誤を繰り返し、375g(8倍)、370g(10倍)と大きな軽量化、コンパクト化に成功しました。見やすさを追求し、実視界は8倍で8.3°、10倍で6.7°の視界を確保。
独自レンズ構成の高い解像力、フルスペックのプリズムシステム(誘電体多層膜、フルマルチコーディング、フェイズコート)が、明るく鮮明な視界を楽しませてくれます。また外装は、抗菌仕様で、細菌の増殖を抑制し、いつでも清潔さを保ちます。
防水設計となっていますので、レンズが曇りにくく、突然の雨にも安心してご使用いただけます。ライブ・コンサートはもちろん、野鳥観察やスポーツ観戦、アウトドア・旅行などオールマイティーに使える1台です。

付属品収納ケース、ネックストラップ 質量(g)375 倍率10倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(眼幅最大時)108.5x49.5x124 眼幅調整範囲(mm)56〜73 コーティングフルマルチコート 最短合焦距離2m 対物レンズ有効径(mm)32 入数1個 1000m先の視野(m)117.1 明るさ10.2 ひとみ径(Φmm)3.2 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)6.7

商品説明動画

ライブ・コンサートで使いたい双眼鏡の決定版 Kenko ウルトラビューEXコンパクト

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする