SE-GT102M2 スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148088 SE-GT102M2 スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148088 SE-GT102M2 スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148088

スカイエクスプローラー マクストフカセグレン式天体望遠鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25148088 品番SE-GT102M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

経緯台式の自動導入天体望遠鏡が新しくなって新登場。コントローラーがバージョンアップされ、パソコンと繋いで操作される方にも使いやすくなりました。新たにパソコンとコントローラーを繋ぐUSBケーブルも付属しています。
ハンドコントローラーに表示される言語は、英語や日本語など13か国語から選択が可能になりました。 日本語選択が可能ですので、安心してお使いいただけます。42,000個以上の天体が記憶され、 手軽に夜空を楽しむことが可能です。
一等星を導入するだけで、アライメント(初期設定)ができる 「ブライトスターアライメント」機能搭載。観測チャンスを逃しません。
別売の「SUPER STAR V for Sky Explorer」ソフトや市販の天体シミュレーションソフトを使用する事により、 パソコンから望遠鏡を制御することができます。

付属品NEWスカイコントローラー2、6×30mmファインダー、コンパス、アイピース(10mm、20mm)、電池BOX、工具、USB2.0TypeBケーブル、1.25インチ90°天頂ミラー 質量(kg)鏡筒:1.9 種類天体望遠鏡:マクストフカセグレン式 等級極限:11.8等星 電源単3乾電池8本(別売) 寸法(Φmm)接眼部:31.7 倍率(倍)集光力:212.4倍 モーターDCサーボモーター 分解能1.14秒 ファインダー6×30mmファインダー 対物レンズ有効径(mm)102 焦点距離(mm)1300 F値12.7 架台経緯台式(エンコーダー内蔵) 入数1個 直径×長さ(mm)鏡筒:115×310 駆動時間(時間)(乾電池)約4

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする