APPLAUSE-M 5倍20mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25148124 品番5X20RD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

抜けのいいクリアな視界のコンパクトポロ双眼鏡。
すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。
心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。
ロングアイレリーフ設計の接眼部にはツイストアップ見口を採用。アイポイントも簡単に変えられ、眼鏡をかけた方でも快適に使用いただけます。
ワンランク上の見え味で、観劇をもっと楽しくします!

付属品ケース、ストラップ 幅(mm)目:60〜70 レッド 質量(g)162 倍率5倍 本体寸法(mm)84×45×106 コーティングレンズ:フルマルチコート 対物レンズ有効径(mm)20 入数1個 1000m先の視野(m)166.2 明るさ16 ひとみ径(Φmm)4 アイレリーフ(mm)15 実視界(°)9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする