曜日別特売
- ウルトラビューM コンパクト10倍20mm口径双眼鏡 Kenko(ケンコートキナー) 25148167

ウルトラビューM コンパクト10倍20mm口径双眼鏡

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25148167品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

すべてのプリズム透過面にもマルチコート(高透過多層膜)を施すことにより、不快なゴーストを抑えクリアな像が広がります。
また、心臓部のプリズムには高屈折率のBak4を採用。隅々までシャープな視界を楽しめます。

付属品ケース、ストラップ幅(mm)目:58~70ブラック質量(g)149倍率10倍本体寸法(mm)82×40×102コーティングレンズ:フルマルチコート最短合焦距離4m対物レンズ有効径(mm)20入数1個1000m先の視野(m)113.6明るさ4ひとみ径(Φmm)2アイレリーフ(mm)6実視界(°)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする