Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
ドゥネイチャー 8倍22mm口径ピント合わせ不要双眼鏡
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25148210
品番
STV-B08FBRD
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ピント合わせ(15m以遠)のいらないフリーフォーカス式8倍双眼鏡。
小型軽量でコンサートやスポーツ観戦、旅行に気軽に携帯。
付属品
ケース、ストラップ
色
レッド
質量(g)
125
倍率
8倍
本体寸法(mm)
82×42×104
最短合焦距離
15m
対物レンズ有効径(mm)
22
入数
1個
1000m先の視野(m)
80
実視界(°)
4.6