Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の 光学測定器
Kenko(ケンコートキナー)の 単眼鏡/双眼鏡
Kenko(ケンコートキナー)の 双眼鏡
セレス6〜20倍18mm口径ズーム双眼鏡
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25148228
品番
6-20×18C07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
見たいものによって倍率が変更できる、コンパクトなズーム式双眼鏡。
低倍率に合わせて対象物を捉え、ズームレバーで簡単にズームアップが可能。
付属品
ケース、ストラップ
幅(mm)
目:60〜70
質量(g)
204
倍率
6〜18倍
本体寸法(mm)
82×46×109
コーティング
マルチコート
最短合焦距離
2.3m
対物レンズ有効径(mm)
18
入数
1個
1000m先の視野(m)
87.3〜36.7
明るさ
9〜0.8
アイレリーフ(mm)
11〜8
実視界(°)
5〜2.1