RB542S4SA8D【ワケあり】 ソレノイドバルブ(RB542S) ParkerTAIYO 25148770

ソレノイドバルブ(RB542S)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)DC24 接続口径Rc1/2 結線方式DINソケット式 注文コード25148770 品番RB542S4SA8D【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥26,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥24,9003,598
この商品は電圧・接続口径・結線方式など181種類から選べます 他の種類を見る
有効断面積(mm2)60 接続口径Rc1/2 質量(kg)1.7 操作方式内部パイロット、シングルソレノイド 電圧(V)DC24 結線方式DINソケット式 応答時間(秒)0.05 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 切換方式2位置 取付方式サブプレート(横配管) 使用温度範囲(℃)-10〜+50(但し、凍結なきこと)(周囲温度および流体温度) ポート数5ポート 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油1種ISO VG32 相当品 外部パイロット使用圧力範囲(Mpa)0〜0.7 商品状態※理由あり(未使用・未開封)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする